DR210-042-25-07-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201372
EAN / GTIN 7291075184402
Číslo výrobce 3201372
L-číslo L24150 171

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 118 mm, efektivní délka (LU) 42 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 61.37 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 07
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Délka upínace (LPR) 62 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 42 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny