{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné a radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Upínač vřetenové hlavy | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYV03000115 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 30 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 67 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VX3 | |
| pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost upínacího kleštiny | 32 | |
| Nepodepřená délka A | 64,5 mm | |
| Otáčky max. | 8 000 min-1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 135,5 mm | |
| Výška celková H1 | 68,5 mm | |
| Šířka celkem B1 | 68 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319902 30-VX3 | |
| EAN / GTIN | 4045197876850 | |
| Číslo výrobce | 319902 30-VX3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |