{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica y radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Sujeción de cabezal de husillo | |
| Codificación de punto de separación | ZYV03000115 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 30 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 67 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | VX3 | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de las pinzas portapiezas | 32 | |
| Longitud de alcance A | 64,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 8.000 min-1 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 135,5 mm | |
| Altura total H1 | 68,5 mm | |
| Anchura total B1 | 68 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319902 30-VX3 | |
| EAN / GTIN | 4045197876850 | |
| Número del fabricante | 319902 30-VX3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |