{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Suport pentru filiere | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02500105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul arborelui DS | 25 mm | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich zylindrisch | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 71 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 47,2 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suport pentru filiere | |
| Lungimea totală L | 104,5 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 71 mm | |
| Lăţime totală B1 | 71 mm | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | călit; rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319790 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406239831 | |
| Număr producător | 319790 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |