{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201115; ZYL01601115 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 16 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | h7 | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm; 16 mm | |
| Délka stopky LS | 53 mm | |
| Označení výrobce | Bohrstangen-Stabilisator 5×D midi Typ 16R | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 32 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 16 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 16 mm | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Středové přesazení min. soustružení Fmin | 10 mm | |
| Hloubka vnitřního soustružení | 5×D | |
| Poloměr soustružení Rx | 16 mm | |
| Středové přesazení min. upichování Fmin | 10 mm | |
| Bezpečnostní průměr min. Dmin | 0,6 mm | |
| Průsečík upichování U | 2,18 mm | |
| Typ stabilizátoru | Stabi ⌀ 16 midi | |
| Průsečík soustružení U | 2,17 mm | |
| Poloměr upichování Rx | 16,3 mm | |
| Distance NRx, turning NRx | 0 mm | |
| Width B, turning B | 14,5 mm | |
| Intersection V, turning V | -6,76 mm | |
| Intersection V, grooving V | -6,83 mm | |
| Width B, grooving B | 14,8 mm | |
| Distance NRx, grooving NRx | 0 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 16 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 40 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 86 mm | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Poloha nástroje | vpravo | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínání vrtacích tyčí | |
| L2 | 139 mm | |
| D2 | 32 mm | |
| D3 | 40 mm | |
| C | 1,5 mm | |
| R | 1,2 mm | |
| Celková délka L | 139 mm | |
| Materiál | nástrojová ocel | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Hmotnost | 0,5 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319463 16R | |
| EAN / GTIN | 4062406309336 | |
| Číslo výrobce | 319463 16R | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |