• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D midi, Typ: 10L

Artiklové číslo: 319463 10L
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03201115; ZYL01001115
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h7
Průměr hřídele DS 32 mm; 10 mm
Délka stopky LS 53 mm
Označení výrobce Bohrstangen-Stabilisator 5×D midi Typ 10L
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 32 mm
Upínací průměr min. D1 10 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Nepodepřená délka A 50 mm
Středové přesazení min. soustružení Fmin 6,5 mm
Hloubka vnitřního soustružení 5×D
Poloměr soustružení Rx 11,27 mm
Středové přesazení min. upichování Fmin 6,5 mm
Bezpečnostní průměr min. Dmin 0,6 mm
Průsečík upichování U 1,58 mm
Typ stabilizátoru Stabi ⌀ 10 midi
Průsečík soustružení U 1 mm
Poloměr upichování Rx 11,6 mm
Distance NRx, turning NRx 0 mm
Width B, turning B 9 mm
Intersection V, turning V -6,79 mm
Intersection V, grooving V -6,93 mm
Width B, grooving B 9,3 mm
Distance NRx, grooving NRx 0 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 10 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 40 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 56 mm
Tlumení vibrací ano
Poloha nástroje vlevo
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
L2 109 mm
D2 32 mm
D3 40 mm
C 1 mm
R 1,2 mm
Celková délka L 109 mm
Materiál nástrojová ocel
Povrchová úprava kalené
Hmotnost 0,41 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319463 10L
EAN / GTIN 4062406309305
Číslo výrobce 319463 10L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče.
Maximální vyložení stabilizátor včetně vyvrtávací tyče 8×D.
Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou ⌀ D2 = 25 mm k dispozici na poptávku.

Warning:

Stanovené použití
  • K upínání vrtacích tyčí.
  • Snižuje kmitání a vibrace při soustružení.
  • Pro maximální přístupnost použijte provedení Mini. Pro dobrou přístupnost a tlumení použijte provedení Midi. Pro maximální snížení vibrací použijte provedení Maxi.
  • Upínací průměr stabilizátoru vrtací tyče musí odpovídat průměru vrtací tyče.
  • Vrtací tyč musí být použita po celé délce L2.
  • Před použitím proveďte kontrolu kolize na základě údajů CAD: ho7.eu/etool.
  • Montujte pouze vrtací tyče a upínací trn v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Dodržujte směr řezu (R nebo L).
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřeném systému bez přístupu zvenčí.
  • Po kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Jako vrtací tyče nemontujte žádné jiné nástroje nebo obrobky.
  • Nemontujte zalomené nebo odsazené vrtací tyče.
  • Nepodepřená délka použité vrtací tyče nesmí překročit 3×D.
  • Nepoužívejte vrtací tyč, pokud je ve stroji namontován stabilizátor vrtací tyče.