• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D midi, Typ: 12L

Artiklové číslo: 319463 12L
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL03201115; ZYL01201115
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
32 mm; 12 mm
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače
h7
Průměr hřídele DS
32 mm; 12 mm
Délka stopky LS
53 mm
Označení výrobce
Bohrstangen-Stabilisator 5×D midi Typ 12L
Rozhraní na straně stroje
Průměr stopky = 32 mm
Upínací průměr min. D1
12 mm
Upínací průměr max. D1
12 mm
Nepodepřená délka A
60 mm
Středové přesazení min. soustružení Fmin
8 mm
Hloubka vnitřního soustružení
5×D
Poloměr soustružení Rx
14 mm
Středové přesazení min. upichování Fmin
8 mm
Bezpečnostní průměr min. Dmin
0,6 mm
Průsečík upichování U
0,81 mm
Typ stabilizátoru
Stabi ⌀ 12 midi
Průsečík soustružení U
1 mm
Poloměr upichování Rx
14,3 mm
Distance NRx, turning NRx
0 mm
Width B, turning B
12 mm
Intersection V, turning V
-7,69 mm
Intersection V, grooving V
-7,78 mm
Width B, grooving B
12 mm
Distance NRx, grooving NRx
0 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1
12 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
40 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1
66 mm
Tlumení vibrací
ano
Poloha nástroje
vlevo
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
upínání vrtacích tyčí
L2
119 mm
D2
32 mm
D3
40 mm
C
1,5 mm
R
1,2 mm
Celková délka L
119 mm
Materiál
nástrojová ocel
Povrchová úprava
kalené
Hmotnost
0,465 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319463 12L
EAN / GTIN 4062406309329
Číslo výrobce 319463 12L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče.
Maximální vyložení stabilizátor včetně vyvrtávací tyče 8×D.
Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou ⌀ D2 = 25 mm k dispozici na poptávku.

Warning:

Stanovené použití
  • K upínání vrtacích tyčí.
  • Snižuje kmitání a vibrace při soustružení.
  • Pro maximální přístupnost použijte provedení Mini. Pro dobrou přístupnost a tlumení použijte provedení Midi. Pro maximální snížení vibrací použijte provedení Maxi.
  • Upínací průměr stabilizátoru vrtací tyče musí odpovídat průměru vrtací tyče.
  • Vrtací tyč musí být použita po celé délce L2.
  • Před použitím proveďte kontrolu kolize na základě údajů CAD: ho7.eu/etool.
  • Montujte pouze vrtací tyče a upínací trn v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Dodržujte směr řezu (R nebo L).
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřeném systému bez přístupu zvenčí.
  • Po kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Jako vrtací tyče nemontujte žádné jiné nástroje nebo obrobky.
  • Nemontujte zalomené nebo odsazené vrtací tyče.
  • Nepodepřená délka použité vrtací tyče nesmí překročit 3×D.
  • Nepoužívejte vrtací tyč, pokud je ve stroji namontován stabilizátor vrtací tyče.