• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D midi, Tip: 16R

Cod articol.: 319463 16R
Reducere
271,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201115; ZYL01601115
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 16 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h7
Diametrul cozii DS 32 mm; 16 mm
Lungimea tijei LS 53 mm
Denumirea producătorului Bohrstangen-Stabilisator 5×D midi Typ 16R
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 32 mm
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 80 mm
Nealiniere min. strunjire Fmin 10 mm
Adâncime de strunjire internă 5×D
Diametru min. de siguranță Dmin 0,6 mm
Rază strunjire R 16 mm
Nealiniere min. canelare Fmin 10 mm
Punct de intersecţie canelare V 2,18 mm
Tip stabilizator Stabi ⌀ 16 midi
Punct de intersecţie strunjire V 2,17 mm
Rază canelare Rx 16,3 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 16 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 40 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 86 mm
Amortizarea vibraţiilor da
Poziţia sculelor pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 139 mm
Înălţimea totală H1 40 mm
Lăţime totală B1 40 mm
Material Oţel pentru scule
Suprafeţe tratate călit
Greutate 0,5 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319463 16R
EAN / GTIN 4062406309336
Număr producător 319463 16R
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din tablă de oţel de calitate superioară, cu suprafaţă şi suprafeţe funcţionale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilaţiilor şi a vibraţiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuaţi o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.
Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.
Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau ⌀ coadă D2 = 25 mm disponibil la cerere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru prinderea barelor de strunjit.
  • Reduce oscilaţiile şi vibraţiile la prelucrarea prin strunjire.
  • Pentru cea mai bună accesibilitate, folosiţi modelul Mini. Pentru o bună accesibilitate şi amortizare, folosiţi modelul Midi. Pentru reducerea la maxim a vibraţiilor, folosiţi modelul Maxi.
  • Diametrul de strângere al stabilizatorului pentru bare de strunjit trebuie să corespundă diametrului barei de strunjit.
  • Bara de strunjit trebuie folosită pe lungimea totală a L2.
  • Înainte de folosire, verificaţi dacă există risc de coliziune folosind datele CAD: ho7.eu/etool.
  • Montaţi numai bare de strunjit şi portscule aflate într-o stare tehnică ireproşabilă şi sigură pentru exploatare.
  • Respectaţi direcţia de tăiere (R - dreapta sau L - stânga).
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai într-un sistem închis fără acces din exterior.
  • În cazul lovirii de alte obiecte, folosiţi-l din nou numai după verificarea integrală.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu montaţi alte scule sau piese în afară de barele de strunjit.
  • Nu montaţi bare de strunjit cotite sau în trepte.
  • Lungimea activă a barei de strunjit folosite nu trebuie să depăşească 3×D.
  • Nu introduceţi bara de strunjit dacă stabilizatorul este montat în maşină.