{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL03201115; ZYL01601115
|
|
| Provedení upínače |
metrické; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
32 mm; 16 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Třída tolerance upínače |
h7
|
|
| Průměr hřídele DS |
32 mm; 16 mm
|
|
| Délka stopky LS |
53 mm
|
|
| Označení výrobce |
Bohrstangen-Stabilisator 5×D midi Typ 16L
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
Průměr stopky = 32 mm
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
16 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
16 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
80 mm
|
|
| Středové přesazení min. soustružení Fmin |
10 mm
|
|
| Hloubka vnitřního soustružení |
5×D
|
|
| Poloměr soustružení Rx |
16 mm
|
|
| Středové přesazení min. upichování Fmin |
10 mm
|
|
| Bezpečnostní průměr min. Dmin |
0,6 mm
|
|
| Průsečík upichování U |
2,18 mm
|
|
| Typ stabilizátoru |
Stabi ⌀ 16 midi
|
|
| Průsečík soustružení U |
2,17 mm
|
|
| Poloměr upichování Rx |
16,3 mm
|
|
| Distance NRx, turning NRx |
0 mm
|
|
| Width B, turning B |
14,5 mm
|
|
| Intersection V, turning V |
-6,76 mm
|
|
| Intersection V, grooving V |
-6,83 mm
|
|
| Width B, grooving B |
14,8 mm
|
|
| Distance NRx, grooving NRx |
0 mm
|
|
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 |
16 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
40 mm
|
|
| Délka tělesa na straně nástroje L1 |
86 mm
|
|
| Tlumení vibrací |
ano
|
|
| Poloha nástroje |
vlevo
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
upínání vrtacích tyčí
|
|
| L2 |
139 mm
|
|
| D2 |
32 mm
|
|
| D3 |
40 mm
|
|
| C |
1,5 mm
|
|
| R |
1,2 mm
|
|
| Celková délka L |
139 mm
|
|
| Materiál |
nástrojová ocel
|
|
| Povrchová úprava |
kalené
|
|
| Hmotnost |
0,5 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 319463 16L | |
| EAN / GTIN | 4062406309343 | |
| Číslo výrobce | 319463 16L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |