{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL03201115; ZYL01601115 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 32 mm; 16 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h7 | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm; 16 mm | |
| Länge Schaft LS | 53 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Bohrstangen-Stabilisator 5×D midi Typ 16L | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Schaftdurchmesser = 32 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 16 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 16 mm | |
| Auskraglänge A | 80 mm | |
| Mittenversatz min. Drehen Fmin | 10 mm | |
| Innendrehtiefe | 5×D | |
| Radius Drehen Rx | 16 mm | |
| Mittenversatz min. Stechen Fmin | 10 mm | |
| Sicherheitsdurchmesser min. Dmin | 0,6 mm | |
| Schnittpunkt U Stechen U | 2,18 mm | |
| Stabilisator Typ | Stabi ⌀ 16 midi | |
| Schnittpunkt U Drehen U | 2,17 mm | |
| Radius Stechen Rx | 16,3 mm | |
| Abstand NRx Drehen NRx | 0 mm | |
| Breite B Drehen B | 14,5 mm | |
| Schnittpunkt V Drehen V | -6,76 mm | |
| Schnittpunkt V Stechen V | -6,83 mm | |
| Breite B Stechen B | 14,8 mm | |
| Abstand NRx Stechen NRx | 0 mm | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 16 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 40 mm | |
| Körperlänge werkzeugseitig L1 | 86 mm | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| Werkzeuglage | links | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Bohrstangenaufnahme | |
| Länge gesamt L | 139 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 40 mm | |
| Breite gesamt B1 | 40 mm | |
| Material | Werkzeugstahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet | |
| Gewicht | 0,5 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319463 16L | |
| EAN / GTIN | 4062406309343 | |
| Herstellernummer | 319463 16L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |