Upínač nástrojů typ C2 axiální, levý, Stopka ⌀ d1: 30mm

Artiklové číslo: 319117 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar C
⌀ stopky d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Šířka stopky b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319117 30
EAN / GTIN 4067263237419
Číslo výrobce 319117 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.