Upínač nástrojů typ C2 axiální, levý, Stopka ⌀ d1: 16mm

Artiklové číslo: 319117 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar C
⌀ stopky d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Šířka stopky b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 16
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319117 16
EAN / GTIN 4067263224495
Číslo výrobce 319117 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.