HP E90AN-D1.25-8-W1.0-7 Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3181193
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3181193
EAN / GTIN 7291075180848
Číslo výrobce 3181193
L-číslo L23980 2257

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 8, hloubka řezu maximum (APMX) 0,303″, Počet flétny (NOF) 8, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.4 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny