HP E90AN-D16-3-C16-07-C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103371
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103371
EAN / GTIN 7291075180534
Číslo výrobce 3103371
L-číslo L23980 2488

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 7,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 90 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round, efektivní délka (LU) 24,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.2 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 24.5 mm