HP E90AN-D20-5-C20-07-C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103374
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103374
EAN / GTIN 7291075180565
Číslo výrobce 3103374
L-číslo L23980 2497

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max (APMX) 7,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 110 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round, efektivní délka (LU) 20,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Délka hlavy (LH) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 20.5 mm