HP F90AT D50-4-22-19 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas de Filo Largo HP AD 1906

Artiklové číslo: 3103382
Cena za 1 Unidad
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 Unidad (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3103382
EAN / GTIN 7291075212358
Číslo výrobce 3103382
L-číslo L23980 1094

Popis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 46,5 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 18,1 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 46,5 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HP ADKT 190608PDTR
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku