• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Ékrudas esztergatokmány ROTA-S 2.0 rövidkúppal és osztás nélküli lépcsős pofák, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 250/8

Cikkszám: 313135 250/8
Kedvezmény
4 161,60 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / rövidkúpos befogó Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROTA-S plus
Szabvány DIN 702-3
Befogó rövidkúp 8
Típus 250
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal 10 mm - 250 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal 92 mm - 252 mm
Szorítási út pofánként S 7,7 mm
Külső ⌀ A 256 mm
Áteresztés E 62 mm
Központosító kúp ⌀ B 139,735 mm
Tőcsavarok száma 4
Tőcsavarok mérete M16
Belső hatszögkulcs K 16 mm
Súly 33,9 kg
Maximális fordulatszám 4 200 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 313135 250/8
EAN / GTIN 2050001928849
Gyártó száma 0819233
Gyártó/felelős személy SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Leírás

Kivitel:

  • Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
  • Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
  • Moduláris védőperselyes rendszer.
  • Nagyon rövid szerelési idők.
  • Tokmánytest betétedzett max. ⌀ 315 mm-ig.
  • Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
  • Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
  • Az alappofák kompatibilisek az „F“ rendszerű és „Duro“ rendszerű tokmányokkal.
  • Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
  • A legkisebb belső ⌀ is nagy pontossággal fogható be.

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatokmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.
1 készlet osztás nélküli lépcsős pofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200313350 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek