{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek |
9 ks
|
|
| Počet čelistí |
4 ks
|
|
| Vnější průměr A |
315 mm
|
|
| Výška bez čelistí H1 |
95 mm
|
|
| Výška s čelistmi H2 |
141 mm
|
|
| Průchodný průměr E |
103 mm
|
|
| Středicí průměr B |
260 mm
|
|
| Středicí hloubka C |
5 mm
|
|
| Velikost klíče, tvar |
čtyřhran
|
|
| 4hran K |
14 mm
|
|
| Otáčky max. |
2 300 min-1
|
|
| Druh produktu |
Soustružnická sklíčidla
|
|
| Materiál |
Ocel
|
|
| Norma |
DIN 702-4
|
|
| Aktivace |
ruční
|
|
| Hmotnost |
52,3 kg
|
|
| Obsah |
Sada / sortiment
|
| Katalogové číslo | 312505 315 | |
| EAN / GTIN | 4019208027272 | |
| Číslo výrobce | 185329 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |