E90X D.56-W .62-06 Stopkové frézy s čtyřhrannými břitovými destičkami Q/S/XOMT

Artiklové číslo: 3110406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3110406
EAN / GTIN 7291075089912
Číslo výrobce 3110406
L-číslo L23980 2385

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5 0,87/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,562″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,22″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-3/4,“ Shank typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.562″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.562″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 1.797″
  • Délka hlavy (LH): 0.87″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.87″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny