• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

T490 ELN D50-5-C32-13 Stopkové frézy 90° nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovicemi s 12,5 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3105285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105285
EAN / GTIN 7291075259216
Číslo výrobce 3105285
L-číslo L23980 2167

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max (APMX) 12,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 130 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 36.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.1 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny