T490 ELN D50-5-C32-13 Fresas a 90º para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 12.5 mm de Longitud

Número de artículo: 3105285
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105285
EAN / GTIN 7291075259216
Número del fabricante 3105285
Número L L23980 2167

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud funcional (LF) 130 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 36.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.1 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos