S845 F45SX D063-05-22-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Artiklové číslo: 3104571
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIDO 845 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104571
EAN / GTIN 7291075208870
Číslo výrobce 3104571
L-číslo L23980 2691

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 77,8 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 45 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 77.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 77.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 845 LINE" Zobrazit všechny