S845 F45SX D80-06-25.4R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Artiklové číslo: 3104608
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104608
EAN / GTIN 7291075208931
Číslo výrobce 3104608
L-číslo L23980 365

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 94,8 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 94.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 94.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 63 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne