• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S845 F45SX D063-05-22-R16 45°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten in rechter Ausführung

Artikel-Nr.: 3104571
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104571
EAN / GTIN 7291075208870
Herstellernummer 3104571
L-Nummer L23980 2691

Beschreibung

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 77,8 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 45 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 77,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 77,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S845 SXMU 1606ADTR
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok