HM90 E90A-D20-3-W20-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101686
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3101686
EAN / GTIN 7291075114324
Číslo výrobce 3101686
L-číslo L23980 2495

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 90 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 65 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm