HM90 E90A-D32-5-C32-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101779
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101779
EAN / GTIN 7291075114423
Číslo výrobce 3101779
L-číslo L23980 2557

Popis

Popis:

Fréza čelní s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 5, celková délka (OAL) 130 mm, stopka kulatá, stopka kulatá, efektivní délka (LU) 28,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 28.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny