HM90 E90A-D32-5-C32-C Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

Número de artículo: 3101779
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3101779
EAN / GTIN 7291075114423
Número del fabricante 3101779
Número L L23980 2557

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 28.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud funcional (LF) 130 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 28.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos