SM D100-38-M.....J/K Nástrčné frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Artiklové číslo: 3100788
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100788
EAN / GTIN 7291075072358
Číslo výrobce 3100788
L-číslo L23980 797

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 82 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitových těles (CICT) 18, max. délka břitu (APMX) 38 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 82 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 38 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny