SM D100-38-M.....J/K Héjmarók

Cikkszám: 3100788
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100788
EAN / GTIN 7291075072358
Gyártó száma 3100788
L-szám L23980 797

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 82 mm, vágóél átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 18, max. vágóélhossz (APMX) 38 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 60 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 82 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 18
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 38 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése