F90AP D80-7-27-16 90° čelní fréza s destičkami APKT 1604

Artiklové číslo: 3100291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3100291
EAN / GTIN 7291075561739
Číslo výrobce 3100291

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměry (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DCONMS) 54,85 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Arbor styl A.
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 27 mm
  • Průměr řezu (DC): 80 mm
  • průměry (DC/DCX): 80 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 7
  • Maximální délka řezu (APMX): 15 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 54,85 mm
  • Označení vložky (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • celková délka (OAL): 50 mm