F90AP D80-7-27-16 90°-os homlokmaró APKT 1604 lapkákkal

Cikkszám: 3100291
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3100291
EAN / GTIN 7291075561739
Gyártó száma 3100291

Leírás

Leírás:

Arcmarók, sarokmarók WSP-vel, tokátmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérők (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 7, kerékagy átmérője (DCONMS) 54,85 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 27 mm
  • Vágási átmérő (DC): 80 mm
  • átmérők (DC/DCX): 80 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Vágótestek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási hossz (APMX): 15 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 54,85 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • teljes hossz (OAL): 50 mm