• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90AP D80-7-27-16 90° Planfräser mit APKT 1604 Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3100291
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3100291
EAN / GTIN 7291075561739
Herstellernummer 3100291

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 54.85 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 27 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 80 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 54.85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm