F90AP D80-7-27-16 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas APKT 1604 .

Número de artículo: 3100291
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3100291
EAN / GTIN 7291075561739
Número del fabricante 3100291

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 54.85 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 27 mm
  • Diámetro de corte (DC): 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 80 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 15 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 54.85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 50 mm