Tupý upínací šroub pro držák vrtáku do plného, Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 309908 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10×1
Délka 12 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309908 20
EAN / GTIN 4062406419332
Číslo výrobce 309908 20

Popis

Použití:

Upínací šroub pro držák vrtáku do plného s vyměnitelnými destičkami.

Vhodné pro: