Tupý upínací šroub pro držák vrtáku do plného, Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1: 32mm

Artiklové číslo: 309908 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá délka L 12 mm
Pro průměr trnu D1 32 mm
Rozměr závitu d1 M12×1
Levý závit ne
Stoupání závitu P 1 mm
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Metrický přesný závit ISO

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309908 32
EAN / GTIN 4062406419356
Číslo výrobce 309908 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Upínací šroub pro držák vrtáku do plného s vyměnitelnými destičkami.

Vhodné pro: