Trubička pro chlazení HSK, Pro HSK: 80

Artiklové číslo: 309880 80
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
414 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro HSK Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Trubka vnější průměr OD 14 mm
Úhlový pohyb 1 stupeň
Vhodný upínač nástrojů HSK 80
Povrch kalené; leštěné
Druh závitu M
Rozměr závitu M20×0,75
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu
Celková délka 39,5 mm
Materiál ocel
s připojovacím závitem ano
Tlak max. PN 120 bar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309880 80
EAN / GTIN 4045197273949
Číslo výrobce 309880 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Speciální O-kroužek do 120 bar, úhlová pohyblivost ±1°, leštěný, se 2 těsnicími kroužky.
Těsnění Viton® odolné vůči chladicí kapalině.
  • Jemně vyleštěný povrch, kalený a brunýrovaný.
  • Dva leštěné přechodové poloměry.
  • Dokonalá pohyblivost díky dvěma o kroužkům.
  • Zušlechtěné závitové objímky s válcovanými, vysoce komprimovanými boky závitu.

Popis:

Trubička pro chlazení HSK – malý díl s velkým účinkem! V případě, že se nástroje mění denně až několik tisíckrát, je důležité zajistit mezi trubičkou pro chlazení a těsněním vřetena stroje čisté a především procesně spolehlivé rozhraní.

Vhodné pro:

Upínače nástrojů HSK.