• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra, ⌀ 32 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 309578 10
Sleva
2 069,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL0320XX15
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm; 10 mm
Průměr stopky DS 32 mm; 10 mm
Označení výrobce Spannzange für Kraftspannfutter
Upínací průměr D1 10 mm
Vnější průměr D 32 mm
Délka upínacích kleštin L 72 mm
Tvar Válcové
Průměr válce D2 32 mm
Upínací profil Kulatá
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309578 10
EAN / GTIN 2050001852694
Číslo výrobce 071100063210
Výrobce/odpovědná osoba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Popis

Provedení:

Cylindrické upínací kleštiny, popř. redukční pouzdro.
Pro silové upínací pouzdro NT č. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Drážky pro chladící prostředek na průměru d vnitřního otvoru, tudíž vhodné pro periferní chlazení.