{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD03200295 | |
| Formulář záznamu | Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8° | |
| Označení výrobce | ER-Spannzange für Gewindebohrer | |
| Upínač | ER 32 | |
| Upínací průměr D1 | 10 mm | |
| Vnější průměr D | 32 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 49 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Ochrana proti vytahování nástrojů | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309458 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406254209 | |
| Číslo výrobce | 309458 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |