{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm | |
| Upínač | ER 40 | |
| Upínací průměr | 7 mm | |
| Vnější průměr | 41 mm | |
| Délka upínacích kleštin | 46 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu | 16 stupeň | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Povrch | Plazmový povlak | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| S axiální kompenzací | ne | |
| S radiální kompenzací | ne | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 2 µm | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tlačné upínací kleštiny | |
| S utěsněním | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| S délkovým nastavením | ne | |
| Ochrana proti vytahování nástrojů | ne | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309379 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001765000 | |
| Číslo výrobce | 13617010700 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |