{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SZD04000115; ZYL02600115
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
40 mm; 26 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
26 mm
|
|
| Označení výrobce |
472 E
|
|
| Upínač |
ER 40
|
|
| Upínací průměr D1 |
26 mm
|
|
| Vnější průměr D |
41 mm
|
|
| Délka upínacích kleštin L |
46 mm
|
|
| Tvar |
kónické
|
|
| Úhel kuželu α |
16 stupně
|
|
| Norma |
DIN ISO 15488-B
|
|
| Povrch |
niklované
|
|
| Upínací profil |
Kulatá
|
|
| Přesnost obvodové házivosti ≤ |
2 µm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací kleštiny
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 309379 26 | |
| EAN / GTIN | 2050001766298 | |
| Číslo výrobce | 13617012600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |