{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 472 E; ER-Spannzange HP; FAHRION HP-Spannzange | |
| Upínač | ER 40 | |
| Upínací průměr D1 | 21 mm | |
| Vnější průměr D | 41 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 46 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 2 µm | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tlačné upínací kleštiny | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309379 21 | |
| EAN / GTIN | 2050001766281 | |
| Číslo výrobce | 13617012100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |