Upínací kleština ER HP, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 14mm

Artiklové číslo: 309379 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SZD04000115; ZYL01400115
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
40 mm; 14 mm
Průměr hřídele DS
14 mm
Označení výrobce
472 E
Upínač
ER 40
Upínací průměr D1
14 mm
Vnější průměr D
41 mm
Délka upínacích kleštin L
46 mm
Tvar
kónické
Úhel kuželu α
16 stupně
Norma
DIN ISO 15488-B
Povrch
niklované
Upínací profil
Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤
2 µm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací kleštiny
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309379 14
EAN / GTIN 2050001768421
Číslo výrobce 13617011400
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
  • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).