Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací kleština ER HP, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 11mm

Artiklové číslo: 309379 11

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 11mm
Upínač ER 40
Upínací průměr D1 11 mm
Vnější průměr D 41 mm
Délka upínacích kleštin L 46 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 16 stupeň
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch Plazmový povlak
Upínací profil Kulatá
S axiální kompenzací ne
S radiální kompenzací ne
Přesnost obvodové házivosti ≤ 2 µm
Provedení kleštinového sklíčidla Tlačné upínací kleštiny
S utěsněním ne
Vnitřní chlazení je možné ne
S délkovým nastavením ne
Ochrana proti vytahování nástrojů ne
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309379 11
EAN / GTIN 2050001768780
Číslo výrobce 13617011100
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
  • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).