• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada upínacích kleštin ER 15dílná 2−16 mm s utěsněním a tryskami, ER 25

Artiklové číslo: 309245
Sleva
11 640,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Obal Pouzdro
Upínací průměr min. 2 mm
Upínací průměr max. 16 mm
Pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost kleštin 25
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Konstrukce standard
S čelními chladícími tryskami ano
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Norma ISO 15488-A
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 15 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309245
EAN / GTIN 4045197666703
Číslo výrobce 309245
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.
⌀ 2 mm bez trysek a neutěsněný.
Typ A.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrdé pěny, 1 mm vzestupně.