{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Emballage | Etui | |
| Diamètre de serrage min. | 2 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 16 mm | |
| Pour type pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Réf. pinces de serrage | 25 | |
| Précision de concentricité | 10 µm | |
| Forme | standard | |
| Avec arrosage | oui | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Norme | ISO 15488-A | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | avec polissage | |
| Sommaire | 15 pc. |
| Référence article | 309245 | |
| EAN / GTIN | 4045197666703 | |
| Réf. fabricant | 309245 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |