• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2−16 mm tömítéssel és fúvókával, ER 25

Cikkszám: 309245
Kedvezmény
475,30 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 25
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309245
EAN / GTIN 4045197666703
Gyártó száma 309245
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.
Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges ⌀-höz.
⌀ 2 mm szórófejek nélkül és nem tömített
Form A.

Tartalom:

Doboz keményhab betéttel, 1mm emelkedéssel.