{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Embalaža | Primer | |
| Premer vpenjanja min. | 2 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 16 mm | |
| Za vrsto vpenjalne stročnice | ER-vpenjalna stročnica | |
| Velikost vpenjalne stročnice | 25 | |
| Natančnost krožnega teka | 10 µm | |
| Izvedba | standard | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Vrsta izdelka | glava za vpenjalne stročnice | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | polirano | |
| Vsebina | 15 kos |
| Številka izdelka | 309245 | |
| EAN/GTIN | 4045197666703 | |
| Številka proizvajalca | 309245 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |