Sada kleštin ER, Velikost kleštin: ER16

Artiklové číslo: 309161 ER16
Sleva
4 896,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost kleštin Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Spannzangensatz
Obal Pouzdro
Upínač ER 16
Upínací průměr min. D1 min 1 mm
Upínací průměr max. D1 max 10 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309161 ER16
EAN / GTIN 4069515026192
Číslo výrobce 309161 ER16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrzené pěny, 1 mm vzestupně.