Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 63, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 307512 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa HSK06300195
Formulář záznamu S vnitřním středěním
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 63 mm
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Nepodepřená délka A 85 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 40 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce krátká; Úzké
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Závit G; M M10×1
Tlak chladicí kapaliny max. 80 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 117 mm
Výška celková H1 50 mm
Šířka celkem B1 50 mm
Norma DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307512 12
EAN / GTIN 4045197506283
Číslo výrobce 307512 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěráky č. 343720.

Poznámka:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!