Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, ⌀ 32 mm, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 302187 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 32 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Celková délka L 62,5 mm
Systém přesné obvodové házivosti 5 µm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302187 6
EAN / GTIN 4060576159744
Číslo výrobce 207940
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Utěsněné (pryžová zátka).

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×D).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Zvláštní příslušenství:

Válcový stěrač č. 343720.